| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-83632210 Herst.-Nr.: 632210 EAN/GTIN: 4012314008913 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Schnellwechsel-Stecksystem D12 Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung optische Flammenüberwachung, Überhitzungsschutz, Brennerstopp Reinigungsmittelansaugung, Druckregulierung, Feststellbremse Wasserkasten: 12 L, Strömungswächter, digitaler Bedienpanel Brennkammervorbelüftung, Brennstofftank: 35 L Hochdruckschlauch mit Knickschutz und drehbare Verschraubung technische Daten: Arbeitsdruck: 30-150 bar Wasserleistung: 1000 L/h, Motordrehzahl: 1400 U/min Anschluss: 400 V/50 Hz/8,5 A, Netzanschlusskabel: 7,5 m Heißwasserabgabe: 12-80 °C, Dampfstufe: 150 °C HD-Schlauch: 20 m DN 8, Düsensystem: 06 Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9! Weitere Informationen: | | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 1000 L / h | Antrieb: | mit Starkstrom und Diesel-Heizer | Einsatz als: | Heißwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger, Kränzle Stecksystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.399,99* | € 3.543,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.403,18* | € 3.543,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.418,23* | € 3.561,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|