| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-83604050 Herst.-Nr.: 604050 EAN/GTIN: 4012314300642 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Schnellwechsel-Stecksystem D12 Totalstop-System Druckregulierung, Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m sehr robustes Kunststoffgehäuse, geländegängiges Fahrwerk praktische Zubehörhalterung, großes Edelstahlmanomater Hochdruckschlauch mit Knickschutz und drehbare Verschraubung technische Daten: Arbeitsdruck: 30-180 bar Wasserleistung: 480 L/h, Motordrehzahl: 1400 U/min Anschluss: 230 V/50 Hz/14 A, Netzanschlusskabel: 5 m Leistungsaufnahme/-abgabe: 3,2/2,4 KW HD-Schlauch: 10 m DN 6, Düsensystem: 03 Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9! Weitere Informationen: | | Druck bis: | 180 bar | Wasserleistung: | 480 L / h | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger, Kränzle Stecksystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 894,78* | € 996,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 898,18* | € 996,61* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,92* | € 998,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|