| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-813029860 Herst.-Nr.: 3029860 EAN/GTIN: 4028163029870 |
| | | |
|
| | |
| Into citrus ist ein saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Die leistungsstarke Kombination aus Säurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk, Urin- stein und alle sanitärspezifische Verschmutzungen. Er ist für alle gängigen Verfahren in der professionellen Sanitärreinigung geeignet. Die schräge Verschlussöffnung vereinfacht die konzentrierten Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterläßt der Reiniger einen fruchtig, frischen Zitronenduft. Die farbkodierte Rezeptur sowie das farbkodierte und mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, industriereiniger ecolab, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Ecolab, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, ecolab, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,81* | € 10,02* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,49* | € 10,04* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 6,80* | € 10,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,11* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,81* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|