| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-811101060 Herst.-Nr.: 1101060 EAN/GTIN: 4028161101066 |
| | | |
|
| | |
| Dixan Profi ist ein Vollwaschmittel, dass für alle Wasch- maschinen, Temperaturen und Wasserhärten geeignet ist. Das Waschmittel ist wirksam gegen alle Arten von Schmutz und ist für alle Wäschearten geeignet, außer für Wolle und Seide. Dixan Profi ist bereits bei 40°C Grad extra ergiebig. Spezielle Enzyme entfernen eiweißhaltige Verschmutzungen aus der Kleidung und entfernen schonend Flecken. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 15 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, ecolab waschmittel 15 kg, allergiker waschmittel, ecolab wollwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Ecolab, Colorwaschmittel, Flüssigwaschmittel, Buntwaschmittel, Waschhilfsmittel, Waschpulverecolab, 15kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,42* | € 57,83* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 41,51* | € 57,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sack enthält 15 Kilogramm (ab € 2,89467* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|