| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-79654210 Herst.-Nr.: j654210 EAN/GTIN: 4031255008899 |
| | | |
|
| | |
| Die Kiehl Arenas Starch flüssige Wäschestärke enthält natürliche Stärke und verleiht der Wäsche Glanz und Stabilität. Geeignet ist die Wäschestärke für alle Waschmaschinentypen und kann manuell und automatisch dosiert werden. Anwendung: Kiehl Arenas Starch dem letzten Spülbad zufügen. Bei automatischer Dosierung den Kanister am Pumpenschlauch für die Wäschestärke anschließen, die Dosierung erfolgt durch die Programmsteuerung des Waschautomaten. Alternativ kann auch Arenas Starch manuell dem letzten Spülbad zugegeben werden. Dosierung: Je nach gewünschter Wirkung Dosierung 0,05-0,5 %. Empfohlenes Flottenverhältnis 1:3. Einwirkzeit: 3-5 Minuten. Für die manuelle Dosierung 50-200 ml für 5-10 kg Trockenwäsche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Kiehl, Wäschesteife, Stärke, Sprühstärke, Sprüh Stärke, Waschmittel, flüssige Wäschestärke, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 114,44* | € 144,61* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 121,60* | € 152,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 11,444* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|