| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-783600145 Herst.-Nr.: 3600145 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| unsteriles Tuch mit 70% IPA und 30% DI-Wasser partikelarm komfortabel in wiederverschließbarem Beutel abgepackt für alle glatten Oberflächen hervorragend geeignet für kleine Reinräume geringe Aerosolfreisetzung, im Vergleich zum Sprühverfahren sofort einsatzbereit Material: Polypropylen, Vliesstoff meltblown Kanten lasergeschnitten Gewicht: 80 g/m² ISO 5, ISO 6, ISO 7 GMP C, ISO 8 GMP D Weitere Informationen: | | Reinraumklasse: | ISO 5-8 | GMP: | C/D |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Pfennig, Reinraum Tücher, Tücher autoklavierbar, Tuch für Reinraum, Tücher für Reinraum, Reinraumtuch, Reinraum Tuch, Tuch autoklavierbar, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumprodukte, Produkte für Reinraum, Reinraumzubehör |
| | |
| |