| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72L8201 Herst.-Nr.: L820-0010RA EAN/GTIN: 4100660003048 |
| | | |
|
| | |
| Buzil Buz Laundry Enz 3 L 820 besitzt eine spezielle Enzymkombination zur Entfernung aller enzymrelevanten Flecken wie z.B. Eiweiß, Stärke oder Fett. Buz Laundry Enz 3 L820 erreicht durch ein spezielles Tensidsystem sowie spezielle Komplexbildner ein optimales Ergebnis. Optische Aufheller sorgen zudem für einen perfekten Weißgrad und bieten Schutz vor Vergrauung. Buzil Buz Laundry Enz 3 ist dabei für alle Gewebearten geeignet und kann bei allen Wasserhärten eingesetzt werden. Enz 3 enzymhaltiges Flüssigwaschmittelkonzentrat wurde dabei speziell für den Einsatz von niedrig Waschtemperaturen, bei 30 bis 60 Grad Celcius, optimiert. Weitere Details finden Sie in unserem Produktdatenblatt in der Detailansicht des Artikels. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |