| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G501-1 Herst.-Nr.: G501-0001RA EAN/GTIN: 4100660000146 |
| | | |
|
| | |
| Passend zum alkalischen Unterhaltsreiniger G500 O-Tens BUZIL G501 O-Tens 1 L ist ein saurer, tensidfreier Reiniger aller säurebeständigen Bodenbeläge, Oberflächen und Materialen. Buzil G501 O-Tens eignet sich besonders für die Reinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen. Der Unterhaltsreiniger ist optimal für die kraftvolle Beseitigung von Kalkablagerungen und mineralischen Verschmutzungen sowie verhindert den erneuten Kalkaufbau. Durch eine schaumfreie Wirkung ist Buzil 0 Tens Azid ideal für die Anwendung in Reinigungsautomaten. Der Feinsteinzeug- reiniger ist geruchsneutral. Der pH-Wert liegt bei über 2, die Produkt-Farbe ist hellrosa Dosierung BUZIL G501 O-Tens 1 L: siehe Produktdatenblatt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allesreiniger 1 liter, fliesen reiniger, buzil fliesenreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Feinsteinzeugreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Fussbodenreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,50* | ab € 3,15334* | € 4,51334* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,19* | € 4,96* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,52* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,19* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|