| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G490 Herst.-Nr.: G490-0010RA EAN/GTIN: 4100660000917 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G490 Erol 10 L ist ein alkalischer Spezialreiniger für feinraue, mikroporöse und alkaliunempfindliche Bodenbeläge. Er ist ideal für die Unterhalts-, Intensiv- und Grund- reinigung, besonders für Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen. Buzil G490 Erol löst problemlos Öl- und Fettverschmutzungen durch spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Reinigungswirkung. Der Spezialreiniger arbeitet schaumarm und ist für die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet. Dosierung von Buzil G490 Erol 10 L: Unterhaltsreinigung: 50-100 ml/10 l Wasser, Intensivreinigung: 500-1000 ml/10 l Wasser, Grundreinigung: 1-3 l/10 l Wasser, Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fliesen reiniger, fliesenreiniger 10 liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Feinsteinzeugreiniger, Feinsteinzeugreinigung, FeinSteinreiniger, Fliesen Reiniger, Fliesen reinigen, Steinreiniger, Steinreinigung, G 490, G490, Buzil G 490, Buzil G490, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,81* | € 55,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 39,20* | € 55,73* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 40,27* | € 56,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,11* | € 61,33* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 42,92* | € 63,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,981* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|