| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G440-20 Herst.-Nr.: G440-0200RA EAN/GTIN: 4100660005073 |
| | | |
|
| | |
| RK-gelistet Buzil G440 Perfekt Kraftreiniger 10 L ist ein alkalischer Reiniger für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Boden- belägen im Industrie- und Werkstättenbereich sowie in Lebensmittel- und Küchenbetrieben (mit Unbedenklichkeits- gutachten). Er hat sich bewährt bei der Anwendung in der Brandsanierung. Buzil G440 Perfekt Kraftreiniger löst stare öl- und fetthaltige Verschmutzungen durch eine hervorragene Reinigungswirkung. Er ist ideal für die Anwendung im Reinigungsautomaten und im Hochdruckreiniger. Er arbeitet dabei schaumarm und hinterlässt einen angenehmen Duft. Anwendungs- und Dosierungshinweise siehe Produktdatenblatt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Art: | Kraftreiniger | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger buzil, industriereiniger, kaltreiniger 200 ltr, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Buzil, Küchenreiniger, KüchenreinigerG 440, G440, Buzil G 440, Buzil G440, 200L |
| | |
| |