Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Sensitiv 1,5 L Hygienespüler beseitigt mehr als 99,9 % der Bakterien, Pilze und Viren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-673046870
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3046870
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschmittel & Reinigung von Textili...
Waschhilfsmittel
Sagrotan
Hygienespüler
Hygienespüler vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-94835 Sagrotan Wäsche-Hygienespüler beseitigt 99,9% der Bakterien, damit Ihre Wäsche bereits bei Temperaturen ab 20° Grad hygienisch sauber und frisch wird. Er überdeckt nicht nur schlechte Gerüche, sondern entfernt den durch Bakterien verursachten Geruch von Grund auf. Mit seiner innovativen Formulierung verleiht der Sagrotan Wäsche-Hygienespüler selbst nasser Wäsche jetzt bis zu 12 Stunden anhaltende Frische in der Waschmaschine. Ideal für Babykleidung. Anwendung in der Waschmaschine: Geben Sie 75 ml in das Weichspülerfach Ihrer Waschmaschine. Bei Verdacht auf Viren und Pilze: Geben Sie 1 Kappe in 2,5 L Wasser mit einer Temperatur ab 20°C. Einwirkzeit = 15 Minuten.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
39
€ 5,00*
ab € 3,40*
€ 5,50*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,41*
€ 5,52*
€ 7,95*
ab € 3,31*
€ 5,55*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,00227* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.