| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65UH056-12A Herst.-Nr.: siehe SL EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| hoch konzentrierter, gut schäumender Alu- und Edelstahl- reiniger, löst Rost, eingebrannten Bremsstaub bei LKW, Kalk-und Urinstein, auch als Zementschleierentferner geeignet! Der Reiniger ist für den Einsatz in der Leben smittelindustrie zugelassen und für die Innenreinigung von Silofahrzeugen und Viehtransportern geeignet. Bei diesem zeitlich beschränktem Aktionsangebot erhalten Sie zusätzlich zu dem 12 kg Kanister UH 056 auch eine 1 L Flasche des Schöler UH031 Freizeitreinigers. Der UH031 Freizeitreiniger ist ein flüssiges alkalisches Reinigungsmittel und eignet sich besonders für die Reinigung von Gartengeräten, Motoren, Campingausrüstung, Metallteilen im KFZ Bereich etc. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 12 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger 1000ml, saurer reiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Schöler, Küchen Entkalker, Schnellentkalker, Flüssigentkalker, Geräteentkalker, Entkalker Kaffemaschine, Maschinenentkalker, Kesselstein, flüssiger Entkalker, Bio-Entkalker, Küchenentkalker, Maschinenreiniger, Maschinencleaner, Kalkentferner, Fettlöser, Backofenreiniger, Küchenreiniger, Entkalker, Reinigungsmittel, 13kg |
| | |
| |