| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65NAR500 Herst.-Nr.: 100060-500-000 EAN/GTIN: 4029888001646 |
| | | |
|
| | |
| Eilfix Orangenöl Universalreiniger eignet sich hervorragend zur porentiefen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der Küche sowie Badezimmer. Der Eilfix Orangenölreiniger entfernt Kaugummi, Tinten- und Kugelschreiberflecken... aus Teppichen, Textilien oder Polstermöbeln. Dieser Orangenöl Universalreiniger entfernt ebenfalls Insekten, Teer, Grünspan und vieles vieles mehr an Auto, Wohnmobil und Haushaltsgegenständen. Anwendung: Bei normalen Verschmutzungen ca. 2 Spritzer Orangenöl auf 5 L Wasser geben. Bei sehr starken Verschmutzungen die Dosierung von Eilfix Orangenöl erhöhen. Bitte an einer verdeckten Stelle die Oberfläche auf Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, eilfix industriereiniger, industriereiniger, allesreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Becker Chemie, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Orangenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,61* | € 11,31* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 8,79* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 15,22* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|