| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65H2305 Herst.-Nr.: H230052 EAN/GTIN: 4029559008448 |
| | | |
|
| | |
| Der Silikonresteentferner ist ein lösungsmittelhaltiges Reinigungsspray zur einfachen und schnellen Beseitigung von Silikonresten und anderen Dichtungsmassen. Mit dem Silikonreste Entferner kann man auch Harz, Gummiabrieb, Ruß sowie hartnäckige Öl- und Fettverschmutzungen entfernen. Anwendung findet der Silikonresteentferner auf Fliesen, Emaille, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC, Putz, Beton, Holz, vielen Kunststoffen und vieles mehr. Anwendung: Dichtungsmaterial herausschneiden, lösungsmittelempfindliches Material schützen. Vor Gebrauch gut schütteln! Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig und satt einsprühen, 10 min. einwirken lassen und die angelösten Dichtsoffreste mit einer Spachtel entfernen. Weitere Daten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 300 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Hotrega, Silikonresteentferner, Silikon entfernen, Silikonreste Entferner, Silikonreste-Entferner, Dichtungsmasse entfernenFleckentferner, Fleckenlöser, Reinigungsmittel |
| | |
| |