| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65ESW10 Herst.-Nr.: 3004690 EAN/GTIN: 4028163004693 |
| | | |
|
| | |
| Es-te super ist eine Spezial-Wischpflege für die tägliche Unterhaltsreinigung mit einem hohen Anteil an natürlichen Seifen und hochwertigen Wachsen. Der hohe Pflegeanteil in Es-te super hinterlässt einen seidenglänzenden, schmutz- abweisenden und trittsicheren Pflegefilm, der leicht polierbar ist. Das ökologisch geprüfte Es-te super ist bestens geeignet für die Reinigung von Bodenbelägen in Bereichen von Fernmelde- und EDV-Anlagen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,77* | € 158,95* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 139,56* | € 187,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 13,956* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|