| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-659010143 Herst.-Nr.: 9010143 EAN/GTIN: 4260257396981 |
| | | |
|
| | |
| Inox Kaltreiniger IX 300 auf Lösemittelbasis, entfernt auf allen Materialien und Oberflächen hartnäckigste Verschmutzungen, wie z.B. Öle,Teer oder Fette. Die Kombination reinigungsaktiven Substanzen sowie einer guten Basis, machen den Reiniger äußerst effektiv. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Inhalt: | 25 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger 25l, industriereiniger, inox werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, INOX, Wischpflege, Fettlöser, Industriereinigung, Reinigungsmittel, 25L |
| | |
| |