Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX Maschinen- & Anlagenreiniger MS 25 L Industriereiniger starker Reiniger zum Entfernen von Öl, Fett, Ruß


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-659010123
Hersteller:
     Inox
Herst.-Nr.:
     9010123
EAN/GTIN:
     4260257396608
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Industriegerätereiniger
Der INOX Maschinen & Anlagenreiniger MS ist ein starker Reiniger zum Entfernen von Öl, Fett, Ruß und anderen Ver- schmutzungen auf Maschinen und Anlagen. Der Flüssigreiniger ist ideal zur Sprüh- oder Hochdruckreinigung geeignet. Das Konzentrat ist schnellwirkend sowie sorgfältig und gewähr- leistet einen schonenden Umgang mit allen Oberflächen und Materialien. Eigenschaften: ist hochkonzentriert und dadurch sehr wirtschaftlich, entfernt auch festsitzende Ver- schmutzungen, ist NTA-, Formaldehyd-, Phosphat-, FCKW- und Lösemittelfrei. Hinweis: Bitte lassen Sie den Maschinen und Anlagenreiniger nicht auf Lacken oder Glas antrocknen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, inox werkstattreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, INOX, Schmutzbrecher, Industriereinigung, Maschinenreiniger, Reinigungsmittel, 25L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 73,61*
€ 87,60
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 73,31*
€ 87,24
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 70,60*
€ 84,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 52,95*
€ 63,01
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.