| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-659010117 Herst.-Nr.: 9010114 EAN/GTIN: 4260257396714 |
| | | |
|
| | |
| entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe Reinigungsmittel für Trommel- und Scheibenbremsen Reinigungsmittel für Bremsbeläge und -klötze Reinigungsmittel für Kupplungsbeläge und Druckplatten intensive,schnellwirkende Reinigung,bleiben keine Rückstände nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffe nicht an Kurz schütteln und auf die zu behandelten Teile aufsprühen. Sprühabstand ca. 20-30cm,mit sauberen Tuch nachreinigen stärkerer Verschmutzung den Vorgang eventuell wiederholen gut ablüften lassen,dann kann sofort weiterbehandelt werden 95% Wirkstoffe Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, INOX, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Ölreiniger, Werkstattbedarf, KFZ Bedarf, Öllöser, Fettlöser, 200L |
| | |
| |