Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-653701410 Herst.-Nr.: 03701410 EAN/GTIN: 4064700370142 |
| | |
|
| | |
| Ergibt 25 l Reinigungsflüssigkeit. Entfernt Insekten, Öl, r Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme. be- Kunststoffverträglich verursacht keine Spannungsrisse t- und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. e Blend- und Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON- keine Span- Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auch auf ben in Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen . Dank Reparaturlacken getestet. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet. Mit erfrischend spritzigem Lemon-Duft. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Inhalt: | 250 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | 25 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,49* | € 8,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,50* | € 8,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,16* | € 9,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,16* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|