Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffbleiche Calvatis calgonit Safe Oxygen 25 kg flüssiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-65295437
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     29050437
EAN/GTIN:
     4016170405053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
bleiche
calgonit Safe Oxygen ist ein flüssiges, hochkonzentriertes und chlorfreies Wäschebleichmittel auf Basis von Wasserstoffperoxid zur Anwendung in hygienerelevanten Bereichen. calgonit Safe Oxygen ist zur Entfernung von allen bleichbaren Flecken auf weißen und bunten Stoffen geeignet. Die eingesetzten Bleichstabilisatoren gewährleisten höchste Faserschonung und schützen die Farben bunter Textilien. Die Anwendung wird im Hauptwaschgang zwischen 60 °C und 90 °C empfohlen. calgonit Safe Oxygen unterstützt, im Hauptwasch- gang angewendet, die Einsparung von Wasser und Energie. calgonit Safe Oxygen wird zusammen mit Flüssigwaschmitteln aus der calgonit Produktreihe verwendet.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Inhalt:
25 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Calvatis, Sauerstoffbleiche, Wäschevorbehandlung, Vorwäsche, Bleichzusatz, Fleckentferner, Reinigungsverstärker, 25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 116,01*
€ 138,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 113,88*
€ 135,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 112,62*
€ 134,02
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 110,82*
€ 131,88
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 94,80*
€ 112,81
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.