| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65251502 Herst.-Nr.: j251502 EAN/GTIN: 4031255003382 |
| | | |
|
| | |
| Hochaktiver Unterhaltsreiniger Hervorragende Netzungseigenschaften Besonders geeignet zur Reinigung stark wasserabweisende Flächen Außergewöhnliches Schmutztragevermögen Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Boden- belägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Besonders für wasserabweisende, elastische Bodenbeläge und Feinsteinzeug geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kiehl, Hochleistungsreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,61* | € 7,03* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,50* | € 7,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,09* | € 8,09* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,02* | € 8,68* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 6,10* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|