| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65250101 Herst.-Nr.: j250101 EAN/GTIN: 4031255020815 |
| | | |
|
| | |
| Kraftvoller schmutz-, fett- und nikotinlösender Reiniger für die Unterhaltsreinigung mit angenehmen Geruch. Der Kiehl Tornado Kraftreiniger besitzt ein hohes Schmutztragevermögen, ist hautfreundlich und sparsam im Verbrauch. Den Kraftreiniger kann man auch zur professionellen Glasreinigung verwenden. Anwendbar ist der Reiniger auf allen wasserfesten Oberflächen, Gegenständen sowie wasserfesten Belagsarten. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen anwenden! Anwendung: Wischen/maschinelle Nassreinigung 80 ml zu 8 L kaltem Wasser, Oberflächenreinigung 40 ml zu 4 L kaltem Wasser und für die Glasreinigung 40-80 ml zu 8 L kaltem Wasser (Fenster mit Einwascher und Gummiabzieher bearbeiten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kiehl, Kraftreiniger, AllzweckreinigerUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,67* | € 4,14* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,60* | € 4,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,99* | € 4,82* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,70* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,97* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,67* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|