| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65216 Herst.-Nr.: 100215-001-000 EAN/GTIN: 4029888000557 |
| | | |
|
| | |
| Der Entkalker der Firma Becker Chemie ist ein Hochkonzentrat für den Bereich Großküche, Gastronomie und Lebensmittel- industrie. Es entkalkt dabei wirksam gewerbliche Spülmaschinen, Heißwassergeräte, Kaffee- und Waschmaschinen, Boiler, Edelstahlgeräte und Fliesen. Es handelt sich um ein Hochkonzentrat welches verdünnt angewendet wird, die Oberflächen müssen säurebeständig sein. Unterhaltsreinigung: 1:10 mit Wasser verdünnen. Bei extremer Verkalkung Vorgang widerholen. Nach der Reinigung mehrfach mit klarem Wasser nachspülen! Das Produkt und die eingesetzten Tenside erfüllen die Anforderung des Gesetgebers in Bezug auf biologische Abbaubarkeit. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker 1 liter eilfix, entkalker, entkalker flüssig, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Becker Chemie, Küchen Entkalker, Schnellentkalker, Geräteentkalker, Flüssigentkalker, Entkalker Kaffemaschine, Maschinenentkalker, Kesselstein, Bio-Entkalker, Küchenentkalker, Maschinenreiniger, Maschinencleaner, Fettlöser, Küchenreiniger, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,60* | € 7,27* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 4,13* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,60* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|