| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651582-1 Herst.-Nr.: 100094-001-000 EAN/GTIN: 4029888012284 |
| | | |
|
| | |
| Der Eilfix NEO Kraftreiniger reinigt Kunststoff, Edelstahl und andere alkalibeständige Materialien. Er dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen zuverlässig und schnell. Die zu reinigende Fläche einsprühen. Mit einem sauberen Tuch verreiben, danach abspülen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, eilfix industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Becker Chemie, Kraftreiniger, Unterhaltsreiniger, AllzweckreinigerEilfix Neo, 1L |
| | |
| |