| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651385 Herst.-Nr.: 1385 EAN/GTIN: 4068400013859 |
| | |
|
| | |
| Der REINEX PREMIUM Aufkleber & Klebereste Entferner Löst stark haftende Aufkleber, Klebereste, Preisschilder und Klebestreifen. Geeignet für unempfindliche Oberflächen wie Glas, Stein, Metall, Keramik. Anwendung: Tuch mit REINEX PREMIUM Aufkleber & Klebereste Entferner tränken und den zu entfernenden Aufkleber durchfeuchten. Anschließend kurz ein- wirken lassen. An einer Ecke beginnend Aufkleber stückweise ablösen. Dazu die Ränder betupfen. Verbliebene Rückstände erneut behandeln. Anschließend mit viel Wasser nachwischen. Entfernung von Flecken: Flecken mit getränktem Tuch durch Reiben auflösen und die Reste mit einem saufähigen Tuch aufnehmen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 250 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etikettenentferner 250 ml, etiketten ablöser, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fleckentferner & Fleckenlöser, Reinex, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Aufkleberreiniger, Kleberestentferner, Kleberrückstände, Aufkleberentferner, Fleckenentferner, Kleberlöser, Ettikettenentferner, Fleckentferner, Fleckenlöser, Reinigungsmittel |
| | |
| |