| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6510461 Herst.-Nr.: 104614-15 EAN/GTIN: 4014701618576 |
| | |
|
| | |
| wie pflanzlichen Ölen Geeignet zur Pflege von mit Ölen imprägnierten Parkett- und anderen Holzfußböden. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Loba, Oilbalsam, Parkettöl, Holzöle, FußbodenölHolzbodenversiegelung, Hartwachsöl, Fußbodenöl, Holzschutz, Pflegeöl, Imprägnieröl, Holzöl, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,36* | € 31,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 26,91* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 22,36* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|