| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650601030 Herst.-Nr.: 0601030 EAN/GTIN: 4250150805437 |
| | | |
|
| | |
| Löst und entfernt mühelos Voranstrichmasse, Teer, Bitumen, Öl, Fett und Wachs von Alu, Glas, Metallen, Fliesen, Fassaden, Steinböden, Stein- und Waschbetonplatten, Klinkersteinen und Sichtbetonflächen. Hilfe bei der Reinigung von Teermaschinen, Geräten etc.. Erstklassiger Pinselreiniger. Ideal für teer-, öl- und fettverschmutzte Hände. Zu reinigende Gegenstände einsprühen oder einreiben und mit Wasser nachspülen. Bei Fassaden: die zu reinigenden Stellen mit ILKA Spezial einsprühen oder mit dem Pinsel einstreichen, einwirken lassen, dann kleine Mengen Wasser einarbeiten. Anschließend mit Wasser und Bürste abschrubben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 30l, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ILKA Chemie, Kraftreiniger, Unterhaltsreiniger, Deckenreiniger, Wandreiniger, Nikotinreiniger, Fettlöser, NikotinentfernerUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, 30L |
| | |
| |