| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6110431 Herst.-Nr.: 10431 EAN/GTIN: 4038409104315 |
| | | |
|
| | |
| Wasserdesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Langguth Flüssigchlor eignet sich zur Schnelldesinfektion und Entkeimung von Wasser in Schwimmbecken und Pools im Innen- und Außenbereich. Das Langguth Chlor flüssig enthält 15 Prozent Aktivchlor und vernichtet damit Bakterien, Algen, Schimmel, Pilze und Viren. Um eine wirkungsvolle Desinfektion des Wassers zu gewährleisten ist es wichtig den Chlorwert zwischen 0,3 und 0,6 mg/Liter zu halten. Leider reicht es nicht aus den Wert einmal einzustellen sondern er unterliegt Schwankungen durch Wettereinflüsse und der Wasserqualität. Hier gilt als gute Faustregel dies wöchentlich zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuregulieren. Genaue Anwendungsempfehlungen finden Sie im Produktblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05, GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | Inhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserdesinfektion, Chlortabletten, Chlor, Chlor Tabletten, Pool, Pool Pflege, Schwimmbad, Schwimmbadpflege, Algenex, Algenverhütung, Poolpflege, Schwimmbadwasserpflege, Algizid, 20L |
| | |
| |