| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577513918 Herst.-Nr.: 101108783 EAN/GTIN: 7615400849765 |
| | |
|
| | |
| Der Johnson Diversey Taski Sprint R20 ist ein Kraftreiniger für die periodische Reinigung und Fleckenentfernung auf harten, wasserfesten Oberflächen und Böden. Taski Sprint R20 Reiniger entfernt rasch haftende und starke Verschmutzungen wie Getränkerückstände, Nikotinfilme und ölige/fettige Flecke. Den Kraftreiniger Sprint R20 kann man vielseitig anwenden, auch für die maschinelle Bodenreinigung mit Scheuersaugmaschinen oder Einscheibenmaschinen geeignet. Des weiteren ist der Kraftreiniger niedrigschäumend, stark alkalisch und hat ein hohes Emulgiervermögen. Den Reiniger nicht auf Aluminium, alkaliempfindlichen oder lackierten/ bemalten Flächen und beschichteten Böden anwenden. Dosierung: 200-500 ml/ 10 l Reinigungslösung (2-5%) ggf. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, industriereiniger diversey, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Kraftreiniger, Wischpflege, Unterhaltsreiniger, UniversalreinigerUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |