Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577513198 Herst.-Nr.: 7513198 EAN/GTIN: 7615400044252 |
| | | |
|
| | |
| Der Taski Jontec Technique F2h ist ein Porenfüller / Schmutzradierer für viele Hartböden. Spezielle Polymere verschliessen dabei die Poren des Bodens, dadurch wird der Verbrauch von Dispersion verringert. Zusätzlich wird die Haftung und Haltbarkeit von aufgetragenen Beschichtungen erhöht. Anwendung: Den Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Den Taski Jontec Technique F2h sparsam auf den Boden giessen und gleichmäßig in 1 - 1,5 m breiten Bahnen mit einem Anstreichgerät verteilen. Boden gut trocken lassen (20 - 40 min) und anschließend Dispersion auftragen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Hinweis: Nicht für Holzböden oder Linoleumböden geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Porenfüller | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,98* | € 91,08* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 83,64* | € 111,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,596* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|