| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577513109 Herst.-Nr.: 7513109 EAN/GTIN: 7615400042647 |
| | | |
|
| | |
| Hochwirksamer alkalischer Fussbodenreiniger, speziell für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen entwickelt. Dank der niedrigschäumenden formulierung werden hartnäckige verschmutzungen und Fett von allen wasserbeständigen, unbeschichteten Hartbelägen (ausgenommen unversiegeltes holz) entfernt. Auch ideal für das Top Stripping. Effektive Kombination von Tensiden und alkalischen Wirkstoffen. Niedrigschäumend, schnell wirkend, gutes Emulgiervermögen. Vielseitige Anwendung. Für die Vorbereitung von Böden, für das Top Coating geeignet. Frischer Duft. Sehr gute Reinigungsleistungen auf allen wasserfesten Hartböden. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 5 l, industriereiniger, industriereiniger diversey, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Kraftreiniger, UnterhaltsreinigungSchmutzbrecher, Grundreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,08* | € 57,28* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 38,19* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 8,016* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|