| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-571857366 Herst.-Nr.: 101105087 EAN/GTIN: 7615400173440 |
| | | |
|
| | |
| Die Waschkraftverstärker im OMO Professional Active Clean sorgen für porentiefe Reinheit Ihrer Wäsche. Das Waschmittel eignet sich für alle Temperaturen von 30°C bis 95°C und für alle Wasserhärten. Die optischen Aufheller verhindern die Vergrauung von weißer Wäsche. Dieses leistungsstarke Produkt wurde für die professionelle Anwendung entwickelt. Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel flüssig, flüssigwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Diversey, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, VollwaschmittelOmo Prof., OMO Professional, Pro Formula, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,72* | € 23,20* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,17* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|