Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-571106591 Herst.-Nr.: 101106591 EAN/GTIN: 7615400828586 |
| |
|
| | |
| Pro Formula versteht die professionellen Reinigungsanforderungen von Unternehmen und, dass es heute mehr denn je wichtig ist, eine saubere und sichere Umgebung zu gewährleisten. Daher haben wir ein Reinigungsset entwickelt, das sechs wichtige Reinigungsprodukte enthält, die alle Schlüsselbereiche Ihres Unternehmens abdecken und es Ihnen ermöglicht, Ihre Hygienestandards zu erfüllen. Das Set besteht aus jeweils 1x 57100959598 SUN Geschirrspülmittel 1 L, 577517912 CIF Fettlöser 750 ml, 577522640 Cif Edelstahlreiniger 750 ml, 577517925 Cif Badreiniger 750 ml, 577517903 CIF Prof. Glasreiniger 750 ml und 571104132 CIF Professional Cream Original 750 ml. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 4.75 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badreiniger, Sanitärreiniger, Grundreinigung, Wischmittel, Fußbodenpflege, Duftreiniger, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, Mehrweckreiniger, Oberflächenreiniger, Glanzreiniger, Granitreiniger, Reinigungsset, SET, Reinigerset, Pack, Fruehjahrsputz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,00* | € 24,97* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,96* | € 30,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,88* | € 41,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 1 Stück (ab € 21,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|