| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-56170 Herst.-Nr.: B100070 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteile und Besonderheiten: Die WR 870 Honda ist ausge- stattet mit hochwertigem Honda-Motor und gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürsten- winkels. Perfekt für das Bewegen großer Futtermassen in der Landwirtschaft geeignet und entfernt große Massen an Kehrgut und Schnee. Bürstenantrieb: Honda GCV 160 OHC 4-Takt-Benzin- motor, Arbeitsbreite: 870 mm, Drehrichtung Bürste: links/ rechts, Bürstentopfhöhe: 18 cm (Höhe inkl. Bürste), Räder: luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager), Führungsrad/Tastrad: 125er Vollgummirad Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 87 cm | Antrieb: | Benzinmotor | Flächenleistung: | 2500 qm / h | System: | Radialbesen | Behälterinhalt: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |