Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean Track CT Q! Einscheibenmaschine Exzenter im SET Teller, Tank, 8x Gewichten, Pad Set, Nass- und Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-55890952
Hersteller:
     Clean Track
Herst.-Nr.:
     890950.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
einfache Bedienung, ergonomischer Griff, robuste Räder für leichten Transport, randnah und in Ecken arbeiten, nahezu kein Spritzwasser, 30 % schneller und effektiver als her- kömmliche ESM, Gewichte für höheren Anpressdruck, Ein- und Ausschalten mit einem Knopfdruck, kein Festhalten des Power Hebels während des Betriebs, weniger Chemie verbrauchen und wirtschaftlicher schaftlicher Arbeiten, einfacher Padwechsel Pad Set besteht aus: Flamingo Pad gegen Absatzstriche Maroon Pad um alte Beschichtungen zu entfernen, Melamin Pad für Unterhalts- und Intensivreinigung, technische Daten: Arbeitsbreite: 480x330 mm, Schutzklasse: I Kabellänge: 12 m, Spannung: 220 V, 50 Hz, Lautstärke: 75 dB Nennleistung: 1500 W, Umdrehungen: 2834 U/min.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
48 cm
Drehzahl:
2834 U. / Min.
Gewicht:
70 kg
Im Set mit:
Zubehör und Sauger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bohnergerät, Bohnermaschine, Einscheiben-Reinigungsmaschine, Einscheibenmaschine, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger 1500 watt, boden staubsauger, clean track nasssauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Clean Track, Einscheibenmaschine mit Exzenterantrieb, Einscheiben Maschine, Weber Aktion, Einscheiben Maschinen, Exzentermaschine, Exzenter Maschine, Exzenter, Orbitalmaschine, Orbital Maschine, Orbital, Orbitalmaschinen, Orbital Maschinen, Cleantrack, CleanTrack, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.751,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,15*
€ 2.351,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,13*
€ 2.315,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,56*
€ 2.198,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,18*
€ 2.135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,35*
€ 2.084,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.