| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-55890950 Herst.-Nr.: 890950.000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| einfache Bedienung, ergonomischer Griff, robuste Räder für leichten Transport, randnah und in Ecken arbeiten, nahezu kein Spritzwasser, 30 % schneller und effektiver als her- kömmliche ESM, Gewichte für höheren Anpressdruck, Ein- und Ausschalten mit einem Knopfdruck, kein Festhalten des Power Hebels während des Betriebs, weniger Chemie verbrauchen und wirtschaftlicher schaftlicher Arbeiten, einfacher Padwechsel Pad Set besteht aus: Flamingo Pad gegen Absatzstriche Maroon Pad um alte Beschichtungen zu entfernen, Melamin Pad für Unterhalts- und Intensivreinigung, technische Daten: Arbeitsbreite: 480x330 mm, Schutzklasse: I Kabellänge: 12 m, Spannung: 220 V, 50 Hz, Lautstärke: 75 dB Nennleistung: 1500 W, Umdrehungen: 2834 U/min. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 48 cm | Drehzahl: | 2834 U. / Min. | Gewicht: | 70 kg | Im Set mit: | Zubehör |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, einscheibenmaschine 1500w, bohnergerät, melamin-geschirr teller, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Clean Track, Einscheibenmaschine mit Exzenterantrieb, Einscheiben Maschine, Weber Aktion, Einscheiben Maschinen, Exzentermaschine, Exzenter Maschine, Exzenter, Orbitalmaschine, Orbital Maschine, Orbital, Orbitalmaschinen, Orbital Maschinen, Cleantrack, CleanTrack, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote |
| | |
| |