Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELASKON Bremsenreiniger 60 L Spezialreiniger gegen Fette und Öle


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-50416035
Hersteller:
     ELASKON
Herst.-Nr.:
     67209022
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 60l fass
bremsenreiniger fass
bremsenreiniger
ELASKON Reiniger ist ein Spezialreiniger für Fette, Öle und sonstige Verunreinigungen. Der ELASKON Reiniger kann auch als Bremsenreiniger verwendet werden. Eigenschaften des ELASKON Reinigers: Der Reiniger, Bremsenreiniger verdunstet ohne Nachsprühen von der Oberfläche. Die mit ELASKON Reiniger gereinigten Oberflächen können sofort weiterbehandelt werden. ELASKON Reiniger, Bremsenreiniger eignet sich ideal für die Reinigung von beweglichen Teilen, Drahtseilen, Motoren und Getrieben und ähnlichen Gegenständen. Sie erhalten bei diesem Angebot ein Fass Elaskon Reiniger mit ca. 56 L Volument.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, ELASKON, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Ölreiniger, Werkstattbedarf, KFZ Bedarf, Öllöser, Fettlöser, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,21*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 352,08*
€ 418,98
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 346,17*
€ 411,94
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 329,14*
€ 391,68
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 316,70*
€ 376,87
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 284,21*
€ 338,21
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.