Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettmophalter ClaraClean Go! DriZZ Combo Universal beladene Hochleistungstextilien im Einwegsystem


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-49152141V
Hersteller:
     ClaraClean
Herst.-Nr.:
     4.400.325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spraymop
Spraymopp
Sprühmopp
besteht aus: 1x DriZZ F-460 Spraymopp-Gerät mit Kletthalter und Softpad 50 x ClaraClean Go! 40 blau 50 x ClaraClean Go! SX100 blau
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Material:
Kunststoff
Breite:
40 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ClaraClean, Klettmophalter, Klapphalter, Mopphalter, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Wischerhalter, Wischmopphalter, Sprühwischgerät, Spraymop System, Spray Mopp, ClaraClean Go, Avet, Clara Clean Go
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 206,48*
€ 245,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 203,72*
€ 242,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 192,83*
€ 229,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,30*
€ 181,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.