| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43816120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 801.601.120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| aus 4 Beschichtungen, äußerste Beschichtung hinterlässt keine Striche und ist fettbeständig geeignet für Wasser als auch für Reinigungsmittel max. Wasserfließdruck: 20 bar max. Wassertemperatur: 70 °C Kupplungen: Einlass 3/4 Zoll für Anschluss an das Wasser- netz oder auf die Dosatron-Reihen Compact 2,5 m³/S & 3 m³/S Auslass Schnellkupplung 1/2 Zoll Schlauchtrommel inkl. 1,5 m Verbindungsschlauch Schlauchtrommel aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Art: | Hochdruckschlauch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Reinigungsberater, Hochdruckreinigerschlauch, Hochdruckschlauch, Hochdruckschläuche, HD-Schlauch, HD Schlauch, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, StahlgewebeschlauchWasserschlauch, Lebensmittelschlauch |
| | |
| |