| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-436001005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 600.100.005 EAN/GTIN: 5415279009732 |
| |
|
| | |
| mit Metallgewinde und einer universellen Schnellkupplung und einem ON/OFF-Ventil für Wasserdurchlauf ausgestattet Befestigung auf unsere Duo, Quadro und Dip Bürsten oder Wischer mit Einwascher ausgestattet. Schnellkupplung = Gardena Anschluss Weitere Informationen: | | Elemente: | 2-teilig | Länge: | bis 1.80 m | Material: | Aluminium | Ausführung: | Wasserstange |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, ReinigungsBerater, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Telestangen, Teleskopstange, Telestange, Teleskopstangen für Autopflege, Teleskop Stangen, Teleskopstange für Fahrzeugpflege, Telestange für KFZ, Stange für Autopflege, Stangen für Autopflege, Autopflege, Fahrzeugpflege, LKW Pflege, Boot Pflege |
| | |
| |