Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubwedel Ersatz-Mikrofaserbezug blau für Flexi-Duster Ersatzbezug für Flexi Duster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4348411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     480.400.110
EAN/GTIN:
     5415279008094
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
Länge Staubwedel: ca. 52 cm Breite Staubwedel: ca. 8 cm waschbar bei 30 bis 90 °C, Empfehlung 60 °C kein Weichspüler und Trockner verwenden dadruch haltbar bis zu ca. 200 Wäschen
Weitere Informationen:
Art:
Staubwedel Ersatzmop
Material Bezug:
Mikrofaser
feucht/trocken:
trocken
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, ReinigungsBerater, Staubfeger, Spinnwebenbesen, Staubbesen, Wandbesen, Staubduster, Staub Duster, Spinnenbesen, Staubkiller, Staubbiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.