| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4256215 Herst.-Nr.: 56215 EAN/GTIN: 3019920562151 |
| |
|
| | |
| Rossignol Einwegbechersammler mit einer Kapazität für 800 Bechern und 25 Liter Abfallkorb aus schwarzem Metall, mit Aufsatz als Polyethylen. Einsatz fu?r Trinkbecher mit einem Durchmesser max. 70 mm. Von Steigbügeln gehaltene Tasche: Erleichtert das Einlegen der Tasche (Tasche nicht sichtbar). Mit Seitengriffen für einfachen Halt. Weitere Informationen: | | Art: | Bechersammler | Anzahl Trennfächer: | mehrfach | Inhalt: | bis 25 L | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoffpapierkorb weiß, bechersammler, abfall-korb 25 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Mülltrenner, Abfalltrenner, Wertstoffsammler, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| | |
| |