| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-41FC81143 Herst.-Nr.: FC81143 EAN/GTIN: 4061917811437 |
| |
|
| | |
| Daten Körper: Material: PP Hitzebeständigkeit: - 20 - 140 °C mit V2A Edelstahldraht Daten Besatz: Länge: 80 mm Material: PBT Ø 0,35 Faserende: ungeschlitzt Härte: hart Weitere Informationen: | | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Härtegrad: | hart | Körper: | Metall | für: | Flaschen und Schläuche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, haug rohrbürste edelstahldraht, babyflaschenbürste, haug babyflaschenbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Flaschenbürsten, Reinigungsbürste, ScheuerbürsteLebensmittelhygiene, Hygienebürsten, Isolierkannenbürste |
| | |
| |