| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3919740 Herst.-Nr.: 19740 EAN/GTIN: 4006533697409 |
| |
|
| | |
| mit Aufhängeöse Material Staubwedel: reine Lammwolle Material Stiel und Kappe: Polypropylen Gesamtlänge: 75 bis 110 cm Länge Stiel: 50 bis 88 cm Durchmesser Kopf: ca. 10 cm Durchmesser Aufhängeöse: ca. 8 mm Stieldurchmesser: 17 mm Weitere Informationen: | | Art: | Staubwedelhalter mit Staubmop | Material Bezug: | Lammwolle | feucht/trocken: | trocken |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischset, bodenset vermop, wischset, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Vermop, Staubfeger, Spinnwebenbesen, Staubbesen, Wandbesen, Staubduster, Staub Duster, Spinnenbesen, Staubkiller, StaubbieneStaubwedel |
| | |
| |