Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novocal TW1 12 kg weiß braun Wäschesack mit Verschlussknebel, 100 % Polyester, kochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TW1BR
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     TW1Braun
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussknebel
Wäschenetz Knebel
Wäschesack
verschlussknebel
Maße: 575x1000 mm Der Wäschesack ist bestens dafür geeignet um nicht in Kontakt mit der dreckigen Wäsche zu gelangen. Doch wie funktioniert das? Der Sack ist an der Seite geöffnet und kann durch einen Knebel verschlossen werden. Nach Einwurf in die Maschine löst sich der Knebel durch die Rotationen beim Waschvorgang der Sack öffnet sich und die Wäsche verteilt sich vom Sack in der Waschmaschine selbst.
Weitere Informationen:
Art:
Wäschesack
Farbe:
weiß / braun
Größe:
12 kg
Eigenschaft:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Novocal, Wäschenetz, Wäschenetzhalter, Wäscheentsorgung, Wäschesammler, Wäschemailing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.