| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TW1BK2 Herst.-Nr.: TW1Blau EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Wäschesack ist bestens dafür geeignet um nicht in Kontakt mit der dreckigen Wäsche zu gelangen. Doch wie funktioniert das? Der Sack ist an der Seite geöffnet und kann durch einen Knebel verschlossen werden. Nach Einwurf in die Maschine löst sich der Knebel durch die Rotationen beim Waschvorgang der Sack öffnet sich und die Wäsche verteilt sich vom Sack in der Waschmaschine selbst. Weitere Informationen: | | Art: | Wäschesack | Farbe: | weiß / blau | Größe: | 12 kg | Eigenschaft: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Novocal, Wäschenetz, Wäschenetzhalter, Wäscheentsorgung, Wäschesammler |
| | |
| |