| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37N2280 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6080 EAN/GTIN: 4260376740795 |
| |
|
| | |
| stabiler Metallbügel verchromtes Metallgestell Moppbezüge praktisch und schnell wechseln Arretierung durch Sicherheitssplint und Drehverschluss für sicheren Halt des Aluminiums-Stiels am Klapphalter Geeignet für alle gängigen Wischmopps / Bodenwischer verfügbare Größen: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm Weitere Informationen: | | Art: | Feuchtwischhalter | Breite: | 80 cm | Moppbefestigung: | Taschen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, klapphalter 80cm, klapp halter, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, ReinigungsBerater, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Wischerhalter, WischmopphalterKunststoffklapphalter |
| | |
| |