| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3519120 Herst.-Nr.: 19120 EAN/GTIN: 4260061891863 |
| | |
|
| | |
| Bodenbeläge speziell für Naßbereiche, Verbinder siehe Zubehör Diese Arbeitsplatzmatten, Isoliermatten eignen sich ideal als Läuferware an Elektroarbeitsplätzen mit hoher Frequentierung, können aber auch als Tischmatten verwendet werden. Die Matten entsprechen der Klasse 4 IEC 61111:2002, geprüft durch die elektronische Prüfanstalt EVPÜ. Abmessungen: 1,00 x max.10 m Höhe 4 mm Empfohlene Arbeitsspannung: 36.000 V Prüfspannung: 40.000 V Stehspannung: 50.000 V Nur volle Meter wählbar! Sondermaße auf Anfrage! Weitere Informationen: | | Art: | Meterware | Farbe: | grau | Breite: | 100 cm | Länge: | max. 10 m | Einsatz: | Arbeitsplätze mit hoher Frequentierung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Isoliermatte für Schalträume, Schaltraummatte, Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag grau, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatzmatten gummi, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Miltex, Arbeitsplatzmatte, Trittschutzmatte, Fußmatte, MatteMatte, Schmutzfangmatte, Bodenschutzmatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,17* | € 64,88* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,81* | € 64,92* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,22* | € 65,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,03* | € 70,41* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 103,73* | € 128,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|