| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32U208 Herst.-Nr.: U208 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Urinaleinlage ist aus flexiblem Material und passt sich jedem Pissoir an. Der Durchmesser beträgt ca. 19 cm. Der Duft hält ca 3-4 Wochen an, je nach Beanspruchungsgrad der Urinaleinlage. Der Kunststoff löst sich nicht auf, die Urinaleinlage ist somit auch nach Verlust der Dufteigenschaft nutzbar. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Maße BxH: | ca. 175x190 mm | Duft: | Apfel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: urinaleinsatz, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Cleanscout, Urinaleinlage, Urinaleinlagen, Pissoir Einlage, Urinal Sieb, Urinaleinlage mit Duft, Urinalsieb mit DuftUrinalmatte, Urinalmatten, frepro, Uri wave |
| | |
| |