Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrollen Snuffi Master 2-lagig hochweiß 48 Rollen 12 x 4 Rollen, Küchenkrepp 2-lagig, Zellstoff, 64 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32696631
Hersteller:
     Snuffi
Herst.-Nr.:
     696631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Rollenlänge: 11 m Rollenbreite: 24,6 cm Rollendurchmesser: 10 cm Die 2-lagigen MASTER Küchenrollen aus Zellstoff-Tissue sind angenehm weich und eignen sich sowohl für den privaten Bereich als auch für Großverbraucher. Die Rollen haben durch ihre zwischenblattverleimte Volumenprägung eine besonders hohe Saugkraft.
Weitere Informationen:
VPEH:
Großpaket
Inhalt Verpackung:
48 Rollen
Abrisse / Rolle:
64 Blatt
Format:
24.6 x 22 cm
Lagen:
2-lagig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrolle, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Snuffi, Küchenrollen, Haushaltsrollen, Küchenpapier, Küchenhandtücher, Küchentücher, Küchentuchrolle, Küchenkrepp, Zewa, Tissue-Wischtuch, Wisch und Weg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.